YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器
ウロコ取りをもっと効率的に、もっとスマートに。
魚料理をさらに美味しく!安全・安心、快適な電動ウロコ取り器
毎分約3000回転のパワーで、約40cmの真鯛1匹のウロコを最短2分程度で除去!
ヒレ周りもラクラク対応。どんな魚もスムーズに。
縦型で使えばウロコの飛散を防ぎ、キッチンを汚しにくい!
防水&コードレス仕様で場所を選ばずどこでも使える。
満充電で25分間連続稼働。
左利きでも使いやすい設計
充電USB Type-C
- 付属品
- 回転刃、刃先カバー、回転砥石、砥石カバー
- 寸法(mm)
- 約58×76×197
- 質量(g)
- 約320
- 電池寿命
- 連続使用約25分
- 充電時間(時間)
- 約4
- 防水性
- IPX7
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ


























