曜日別特売
(195226) YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器 Hapyson(ハピソン) 78207407

(195226) YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器 Hapyson(ハピソン) 78207407
(195226) YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器 Hapyson(ハピソン) 78207407

YH-370 Hapyson×津本式 充電式ウロコ取り器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78207407
品番
(195226)
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ウロコ取りをもっと効率的に、もっとスマートに。
魚料理をさらに美味しく!安全・安心、快適な電動ウロコ取り器
毎分約3000回転のパワーで、約40cmの真鯛1匹のウロコを最短2分程度で除去!
ヒレ周りもラクラク対応。どんな魚もスムーズに。
縦型で使えばウロコの飛散を防ぎ、キッチンを汚しにくい!
防水&コードレス仕様で場所を選ばずどこでも使える。
満充電で25分間連続稼働。
左利きでも使いやすい設計
充電USB Type-C

付属品
回転刃、刃先カバー、回転砥石、砥石カバー
寸法(mm)
約58×76×197
質量(g)
約320
電池寿命
連続使用約25分
充電時間(時間)
約4
防水性
IPX7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする