曜日別特売

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412500
品番
SF-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。
スパッタが極めて少なく、良好なビード外観とビード形状が得られます。

ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】Ar+CO2
JIS規格
Z 3313T49J0T1-1MA-UH5
AWS規格
A5.20 E71T-1M-H4該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする