軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

建築構造用鋼材の全姿勢溶接に適したルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。厚板の低入熱、溶接でも耐低温割れ性が良好です。

用途
主として建築構造等に用いられる軟鋼及び490~550MPa級高張力鋼の突合せ及びすみ肉溶接
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T550T1ー1CA-G-UH5
AWS規格
A5.29 E81T1-GC-H4該当
内容量
1箱(20kg)
注意
※シールドが不完全な場合、大気中の窒素が溶融金属に進入し、靭性劣化の原因となりますので、ノズルー母材間距離は20mm以内に保ってください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412168SF-551.2(下向・水平すみ肉)180~320(立向上進・上向)180~260(横向)180~300(立向下進)200~280
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
79412378SF-551.4(下向・水平すみ肉)200~380(立向上進・上向)180~280(横向)200~320(立向下進)220~300
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする