軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.4
内容量1箱(20kg)注文コード79412378品番SF-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

建築構造用鋼材の全姿勢溶接に適したルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。厚板の低入熱、溶接でも耐低温割れ性が良好です。

用途
主として建築構造等に用いられる軟鋼及び490~550MPa級高張力鋼の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.4
電流範囲(A)
(下向・水平すみ肉)200~380(立向上進・上向)180~280(横向)200~320(立向下進)220~300
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T550T1ー1CA-G-UH5
AWS規格
A5.29 E81T1-GC-H4該当
注意
※シールドが不完全な場合、大気中の窒素が溶融金属に進入し、靭性劣化の原因となりますので、ノズルー母材間距離は20mm以内に保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする