曜日別特売

低温用鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412211
品番
SF-36E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。
拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。

用途
海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5
AWS規格
A5.29 E81T1-K2C-H4該当
電流範囲(A)
(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
注意
※各姿勢、板厚及び要求される靭性に応じて適正な溶接条件、入熱管理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする