軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.4
内容量1箱(20kg)注文コード79412396品番SM-1FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

メタル系のシームレスフラックス入りワイヤです。
各分野で広く使用されている水平すみ肉用SM-1Fの特長に加え、スラグの自然はく離を抑制した事により、ビード重ね部の止端がきれいに揃う、アークがソフトで安定しており、スパッタ発生量が約30%少ないなどの特性を有しており、水平すみ肉溶接の多パス溶接に最適です。

用途
鉄骨、橋梁などの軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する各種構造物の下向及び水平すみ肉の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.4
電流範囲(A)
(水平すみ肉)200~350(下向すみ肉)200~400
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T49J0T1-0CA-UH5
AWS規格
A5.20 E70T-1C-H4該当
注意
※水平すみ肉溶接におけるトーチ角度は下板から40~50°が最適です。
※プライマの種類や膜圧によっては、良好な耐ピット性が得られない場合がありますので、プライマの種類及び膜圧の管理が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする