耐熱鋼用ソリッドワイヤ
Ar+CO2混合ガスによるスプレー移行溶接、パルスアーク溶接で良好な溶接作業性が得られます。
長時間の応力除去熱処理を行っても強度が高く、靭性も良好で焼戻しぜい化感受性が優れています。
特に、狭開先溶接においては、アークの安定性に優れ、スパッタも少なく、スラグはく離性が良好です。
- 用途
- 発電用ボイラ、主蒸気管、加熱蒸気管などの各種管系、化学工業、石油精製工業などの装置に用いられる2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接
- ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- ガス名
- 【シールドガス】Ar+CO2
- JIS規格
- Z 3312 G62M-2C1M2該当
- AWS規格
- A5.28 ER90S-G該当
- 電流範囲(A)
- (下向)80~250 (水平すみ肉)80~250
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接施工において、150~300℃の予熱・パス間温度、680~730℃の後熱処理を行ってください。溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用 の新着商品
カテゴリ















