耐熱鋼用ソリッドワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
79412220
品番
YM-521A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

Ar+CO2混合ガスによるスプレー移行溶接、パルスアーク溶接で良好な溶接作業性が得られます。
長時間の応力除去熱処理を行っても強度が高く、靭性も良好で焼戻しぜい化感受性が優れています。
特に、狭開先溶接においては、アークの安定性に優れ、スパッタも少なく、スラグはく離性が良好です。

用途
発電用ボイラ、主蒸気管、加熱蒸気管などの各種管系、化学工業、石油精製工業などの装置に用いられる2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】Ar+CO2
JIS規格
Z 3312 G62M-2C1M2該当
AWS規格
A5.28 ER90S-G該当
電流範囲(A)
(下向)80~250 (水平すみ肉)80~250
注意
※溶接施工において、150~300℃の予熱・パス間温度、680~730℃の後熱処理を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする