【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル

【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)【レンタル】ミニポンプ 0.5L/min MP-Σ30NⅡクイックチャージャーシリーズ レンタル - SIBATA(柴田科学)

フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。
定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。

仕様
吸引専用、レンタル付属品:1-5703-16 ミニポンプ用乾電池ユニット DB-10N
寸法(mm)
145×67×95
質量(g)
650(リチウムイオン2次電池含む)
電源
リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本・ACアダプタ(付属)兼用
精度
設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
流量可変範囲(L/min)
0.050~0.500
コード
080860-0345
ポンプ
ダブルダイアフラム式
吸引口外径(Φmm)
6(Φ8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm))
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79418206MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-605
¥11,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418215MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6110
¥14,160
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418231MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6215
¥16,520
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418240MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6320
¥18,880
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418249MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6430
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418258MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-654(延長)
¥3,776
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79418267MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6840
¥30,680
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79418276MP-Σ30NⅡクイックチャージャー付1-5703-17-6950
¥36,580
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする