- アズワン品番
- 1-5703-17-65
- 仕様
- 吸引専用、レンタル付属品:1-5703-16 ミニポンプ用乾電池ユニット DB-10N
- 寸法(mm)
- 145×67×95
- 質量(g)
- 650(リチウムイオン2次電池含む)
- 電源
- リチウムイオン2次電池、単3乾電池×8本・ACアダプタ(付属)兼用
- 精度
- 設定流量値に対し±5%以内、または5mL以内(いずれか大きい値)
- 流量可変範囲(L/min)
- 0.050~0.500
- コード
- 080860-0345
- ポンプ
- ダブルダイアフラム式
- 吸引口外径(Φmm)
- 6(Φ8mmチューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7mm))
- サービス分類
- レンタル