QNAP USB 4 Type-C to 10GbE SFP+ ネットワークアダプター
USB Type-C 接続による安定した 10GbE 高速ネットワーキングで、ネットワークポートを内蔵していないコンピュータでも作業効率を大幅に向上させます。
- 仕様
- ●PHY IC:AQC100S●ネットワークアダプタ:USB 4 to 10GbE●ポートおよびケーブル:SFP+、SFP+ダイレクトアタッチケーブル推奨
- セット内容
- QNA アダプター、USB 4 C to C ケーブル 1 本、マニュアル
- 保証期間
- 2年
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 伝送速度
- 10GbE
- 動作温度範囲(℃)
- 0-35
- I/Oタイプ
- 1×USB-C、1×10GbE SFP+ connextor
- 内容量
- 1台
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
カテゴリ































