曜日別特売
BS-406 手にぴた洗面台洗い MK 洗面台掃除 洗面台スポンジ まめいた 79430246

BS-406 手にぴた洗面台洗い MK 洗面台掃除 洗面台スポンジ まめいた 79430246
BS-406 手にぴた洗面台洗い MK 洗面台掃除 洗面台スポンジ まめいた 79430246

手にぴた洗面台洗い MK 洗面台掃除 洗面台スポンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79430246
品番
BS-406
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

しつこい油汚れもスッキリ落とし、傷つけにくいネットスポンジです。
新素材凸凹ネットで少量の洗剤でもたっぷり泡立ちます。
手や爪にやさしいグリップデザインです。
使用後はサッとかけて収納できます。
乾燥が早く清潔にご使用いただけます。

材質
グリップ:ポリプロピレン たわし:ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ナイロン不織布
質量(g)
約 36
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.5×6.5×6.5
アズワン品番
60-7221-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする