曜日別特売

法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

法人向け1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現
測定環境によって同等の結果とならない場合があります。さらに24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDDを採用。
2.5GbEに対応し、読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。
ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。
背面には、USB 5Gbpsポートを搭載。USBハードディスクを接続することで、保存データを高速にバックアップできます。指定した曜日や毎日の決まった時間に自動実行できるうえ、世代管理機能により過去のデータを複数の履歴として保存可能です。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:1台●3.5インチスロット最大搭載数:1台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:なし●RAID対応:なし●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00159 Ⅱ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):142mm●本体サイズ(H):171mm●本体サイズ(W):45mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
1100
メモリー容量
1GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82366265HDL1-LE04NB
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする