曜日別特売

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた法人向けNAS「ランディスク」のベーシックモデルです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDD採用。「RAIDeX(レイドエックス)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。
「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。
ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。またバックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。
「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/1.8GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1/背面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00237 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):210mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):101mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、初回設定マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
2400
メモリー容量
2GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82366631HDL2-LV04B
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする