高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS16TB

高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS16TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けNASです。Active Directoryとのシームレスな連携により、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理など、社内ITポリシーとの高い親和性を提供します。
「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールしており、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。
NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 10Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00231 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15/26、Chrome OS、iPadOS 16~18/26●搭載済ストレージ容量:16000GB●最大ストレージ容量:16000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
7800
メモリー容量
8GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Windows Server IoT 2025 for Storage Standard
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82365075HDL4-Z25SI3B16UB
¥585,000
¥579,800
¥637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする