曜日別特売
WS-07GS デジタル風速計 カスタム 79429318

WS-07GS デジタル風速計 カスタム 79429318
WS-07GS デジタル風速計 カスタム 79429318
WS-07GS デジタル風速計 カスタム 79429318
WS-07GS デジタル風速計 カスタム 79429318

デジタル風速計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79429318
品番
WS-07GS
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

先端部が自由に曲がる伸縮式熱線式風速計
風速測定と風量測定、及び、風速センサー部にある温度センサーによる温度測定が可能です。
熱線(ホットワイヤー)式なので微小風速の測定に便利です。
風の出所や向きに合わせてセンサー部を曲げて直角に配置することでより正確な測定ができます。
センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。
バックライト機能、ホールド機能、MAX/MIN表示機能、オートパワーオフ機能付き。

寸法
[本体]約 W 63 × H 190 × D 46 mm [センサープローブ]約L 270mm(最短時)、Φ12mm(センサー部)
[センサーロッド部全長]約 8~78 cm [センサーコード長]約 100~170 cm
三脚穴サイズ:1/4インチ(約6.35 mm)
用途
換気扇、排気ダクト等の風速測定
付属品
取扱説明書(保証書付)、センサープローブ、ハードケース
質量(g)
[本体]約 225(センサープローブ除く)[センサープローブ]約 146
電源
9V角型乾電池×1個
温度(℃)
[測定範囲]0 ~ +50 [分解能]0.1 [確度]±2
測定方式
熱線(ホットワイヤー)式
表示
LCD表示、バックライト付き
風速(m/s)
[測定範囲]0.1~20.0 [分解能]0.01 [確度]±(5 %rdg+0.1)
風量
[測定範囲]0~99999m3/min [分解能]0.001~100 [面積範囲]0.001~9999m2
使用温湿度範囲
0~+50、20~80%RH以下(但し、結露のないこと)
風速(km/h)
[測定範囲]0.4~72 [分解能]0.1 [確度]±(5 %rdg+ 0.1)km/s
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池は付属しておりません。別途ご購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする