SK(新潟精機)
短尺テーパーゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79469875
品番
TPG-057
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途
溝、隙間、穴径等の測定に
材質
本体:ステンレス
測定範囲(mm)
0.5-7.0
目量(mm)
0.1
角度(°)
テーパー:7 9 10
本体寸法(mm)
W10×H72.8×D1.2
本体質量(g)
6
器差(mm)
±0.2
板厚(mm)
1.2
硬さ(Hv)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応