TSG-200C 角台トースカン SK(新潟精機) 79478738

TSG-200C 角台トースカン SK(新潟精機) 79478738
TSG-200C 角台トースカン SK(新潟精機) 79478738
TSG-200C 角台トースカン SK(新潟精機) 79478738

角台トースカンTSG-200C

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79478738
品番
TSG-200C
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端部焼入品です。
サイズバリエーションがあります。

用途
定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに
材質
ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄
長さ(mm)
ケガキ針:170、台:70
幅(mm)
台:45
高さ(mm)
台:23
全高(mm)
200
本体寸法(mm)
W170×H200×D55
本体質量(g)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする