曜日別特売

ダイヤルゲージ用保護フィルム

ダイヤルゲージ用保護フィルム - SK(新潟精機)ダイヤルゲージ用保護フィルム - SK(新潟精機)ダイヤルゲージ用保護フィルム - SK(新潟精機)

ダイヤルゲージの目盛カバーの傷、割れを防止する保護フィルムです。

用途
ダイヤルゲージ目盛カバーの傷、割れの防止に
材質
シール:PET
入数(枚)
2
本体寸法(mm)
W42×H0.23×D42
外径(Φmm)
シール:42
本体質量(g)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79480960DI-PF
500
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする