曜日別特売
DI-PF ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機) 79480960

DI-PF ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機) 79480960
DI-PF ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機) 79480960
DI-PF ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機) 79480960

ダイヤルゲージ用保護フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79480960
品番
DI-PF
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ダイヤルゲージの目盛カバーの傷、割れを防止する保護フィルムです。

用途
ダイヤルゲージ目盛カバーの傷、割れの防止に
材質
シール:PET
入数(枚)
2
本体寸法(mm)
W42×H0.23×D42
外径(Φmm)
シール:42
本体質量(g)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする