CS-100MZ黒 シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機) 79467669

CS-100MZ黒 シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機) 79467669
CS-100MZ黒 シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機) 79467669
CS-100MZ黒 シクネスゲージ カラースリーブタイプ SK(新潟精機) 79467669

シクネスゲージ カラースリーブタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
リーフ長さ(mm)100
内容量1個注文コード79467669品番CS-100MZ黒
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白、黒、緑)です。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。

用途
隙間測定に
セット内容
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
材質
リーフ:炭素工具鋼
本体寸法(mm)
W13×H15×D107
本体質量(g)
92
リーフ長さ(mm)
100
厚さ許容差(mm)
0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035
組数
25枚
リーフ幅(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
リーフ厚(mm)
0.03-1.00
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
※止金部ねじ仕様ですので、リーフの取り外しが可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする