デジタルSラインインジケータ
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。
精度保証のため、検査表付です。
液晶部が270°回転し、見やすいです。
演算機能付です。
よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。
MIN、MAX測定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
スリープモード機能付(約20分)です。
オートオン機能付です。
最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。
- 用途
- 平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
- 付属品
- CR2032
- 材質
- ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬
- 軸径(Φmm)
- 取付:8
- タイプ
- 標準
- 測定範囲(mm)
- 12.5
- 電源
- CR2032(テスト用付属)
- 本体寸法(mm)
- W58×H122.7×D32.9
- 本体質量(g)
- 115
- 測定力(N)
- 1.5以下
- 最小読取値(mm)
- 0.001
- 最小表示(mm)
- 0.01/0.001
- 誤差(μm)
- 最大:3
- 繰返し精度(μm)
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。※データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。
ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ






























