DEI-WKS2 デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 79482071

DEI-WKS2 デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 79482071
DEI-WKS2 デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 79482071
DEI-WKS2 デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 79482071
DEI-WKS2 デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機) 79482071

デジタルSラインインジケータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79482071
品番
DEI-WKS2
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
OK、NG表示が光ってお知らせする公差設定機能付です。
精度保証のため、検査表付です。
液晶部が270°回転し、見やすいです。
演算機能付です。
よく使う機能を呼び出せる「お気に入りボタン」機能付です。
MIN、MAX測定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
スリープモード機能付(約20分)です。
オートオン機能付です。
最小表示は0.01mm/0.001mmで切替可能です。

用途
平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品
CR2032
材質
ステム、スピンドル:ステンレス、測定子先端:超硬
軸径(Φmm)
取付:8
タイプ
標準
測定範囲(mm)
12.5
電源
CR2032(テスト用付属)
本体寸法(mm)
W58×H122.7×D32.9
本体質量(g)
115
測定力(N)
1.5以下
最小読取値(mm)
0.001
最小表示(mm)
0.01/0.001
誤差(μm)
最大:3
繰返し精度(μm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする