歯ブラシスタンド メラミン ホワイト

歯ブラシスタンド メラミン ホワイト - 国際化工歯ブラシスタンド メラミン ホワイト - 国際化工歯ブラシスタンド メラミン ホワイト - 国際化工

落としても割れにくく丈夫で、浴室内でも安心の歯ブラシスタンドです。
歯ブラシスタンドは歯間ブラシを立てたり、ペン立てにもぴったりです。
洗剤や酸にも強く、耐熱性にも優れています。
裏面に4か所の脚を設置しているので、ズレにくくなっています。
キズや汚れがつきにくく、長期間美しく使えます。

仕様【食器洗い乾燥機】使用可能材質メラミン樹脂質量(g)約83耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×3.9アズワン品番54-1401-12内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79517737M733
700
699
769(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする