曜日別特売
M733 歯ブラシスタンド メラミン ホワイト 国際化工 79517737

M733 歯ブラシスタンド メラミン ホワイト 国際化工 79517737
M733 歯ブラシスタンド メラミン ホワイト 国際化工 79517737
M733 歯ブラシスタンド メラミン ホワイト 国際化工 79517737

歯ブラシスタンド メラミン ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79517737品番M733
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

落としても割れにくく丈夫で、浴室内でも安心の歯ブラシスタンドです。
歯ブラシスタンドは歯間ブラシを立てたり、ペン立てにもぴったりです。
洗剤や酸にも強く、耐熱性にも優れています。
裏面に4か所の脚を設置しているので、ズレにくくなっています。
キズや汚れがつきにくく、長期間美しく使えます。

仕様【食器洗い乾燥機】使用可能材質メラミン樹脂質量(g)約83耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×3.9アズワン品番54-1401-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする