ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]
世界にひとつの臨場感、新次元ヘッドホン。ボーズが誇る最高水準のノイズキャンセリング機能と臨場感あふれる空間オーディオを搭載した、QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)。羽ばたくメロディーを全身で感じる一つひとつの音に広がりを持たせたサウンド、そしてさらにクリアになった音声で、聞き逃しもありません。上質な素材を採用した比類なき快適性と高級感のあるデザインで、お気に入りの曲や動画をスタイリッシュに堪能できます。
- 付属品
- Bose QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)、キャリーケース、オーディオケーブル (3.5 mm - 2.5 mm)、USB-C(R) (C → C) ケーブル (99.1 cm)、セーフティシート
- 内容量
- 1式
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79520440 ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520440-260518-02.jpg)
![注文コード:79520449 ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520449-260518-02.jpg)
![注文コード:79520458 ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520458-260518-02.jpg)
![注文コード:79520476 ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] - BOSE(ボーズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79520476-260518-02.jpg)

















