曜日別特売
QCULTRAHP2ndBLK ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応] BOSE(ボーズ) 79520440

ブルートゥースヘッドホン QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen[ノイズキャンセリング対応 /Bluetooth対応]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は色が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
色
BLACK
注文コード
79520440
品番
QCULTRAHP2ndBLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

世界にひとつの臨場感、新次元ヘッドホン。ボーズが誇る最高水準のノイズキャンセリング機能と臨場感あふれる空間オーディオを搭載した、QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)。羽ばたくメロディーを全身で感じる一つひとつの音に広がりを持たせたサウンド、そしてさらにクリアになった音声で、聞き逃しもありません。上質な素材を採用した比類なき快適性と高級感のあるデザインで、お気に入りの曲や動画をスタイリッシュに堪能できます。

付属品
Bose QuietComfort Ultra Headphones (第2世代)、キャリーケース、オーディオケーブル (3.5 mm - 2.5 mm)、USB-C(R) (C → C) ケーブル (99.1 cm)、セーフティシート
色
BLACK
接続方式
Bluetooth
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
ノイズキャンセリング
ノイズキャンセリング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする