ワゴン キッチンワゴン キャスター付き
上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きワゴン
組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造
棚のように使える浅めのカゴ1個と、深めカゴ2個の合計3段タイプ
高さの見直しにより、下段・中段に2Lペットボトルも各10本収納可能
3つのバスケットはモノに合わせて高さを選んで設置可能
どっしり安定、頑丈なつくり
重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動
キャスターにストッパーはなし
バスケットの底は、野菜やタオルの収納にも合う、通気性の良いメッシュ仕様
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング(ライトグレーのみサラサラ、他は少しザラつきあり)
下部はオープン構造なので、動かさなくてもそのまま下の掃除可能
◇下部隙間:15cm
◇耐荷重:1段あたり20kg、合計60kg
◇浅カゴ内寸(最大):幅39 奥行29.5 深さ4.5cm
◇深カゴ内寸(最大):幅39 奥行29.5 深さ8.5cm
◇柱:4分割式、高さは通常時85.5cm、最小ロータイプ時は49cmで、最大5段階に調整可
◇本体高さ:(1)85.5, (2)73, (3)62, (4)60.5, (5)49cm
◇カゴ高さ:全26段階調整(2.5cmピッチ×23+1.8cmピッチ3カ所+最上段)
◇間口高さ:22/26.5cm
高さ85.5cm、(上)最上段に浅カゴ、(中)上から12段目、(下)最下段に設定時
【専用扉パーツ】
中をうっすら隠せる、観音開きタイプの扉パーツ
2枚一組、1枚あたりサイズ:たて17×よこ24cm
扉は付属のマグネットで閉鎖(約2cmのかさなりシロあり)
支柱高さに合わせて高さ調整可能
全面スチール製なので、磁石も取り付けOK
- 用途
- ワゴン キッチンワゴン キャスター付き 高さを変えられる バスケットトローリー ランドセル ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 6
- 耐荷重(kg)
- 1段あたり20、合計60
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 46×38×85.5
- 組立時間
- 約20-30分
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.66MB)
注意
※開梱時にハサミが必要です。組み立てには工具不要、スパナ同梱されています。全8種類を絞り込む
色
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ


































