曜日別特売
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885

LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885
LATR-3(WH) ワゴン キッチンワゴン キャスター付き YAMAZEN(山善) 79521885

ワゴン キッチンワゴン キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は色・タイプ・寸法が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
タイプ
扉なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×38×85.5
注文コード
79521885
品番
LATR-3(WH)
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

上から放り込める、バスケットタイプのキャスター付きワゴン
組み立てカンタン、スチールラックタイプの本体構造
棚のように使える浅めのカゴ1個と、深めカゴ2個の合計3段タイプ
高さの見直しにより、下段・中段に2Lペットボトルも各10本収納可能
3つのバスケットはモノに合わせて高さを選んで設置可能
どっしり安定、頑丈なつくり
重量キャスターで、重いモノが載ってもスイスイ移動
キャスターにストッパーはなし
バスケットの底は、野菜やタオルの収納にも合う、通気性の良いメッシュ仕様
表面はツヤのないマットな質感で、お部屋になじみやすいカラーリング(ライトグレーのみサラサラ、他は少しザラつきあり)
下部はオープン構造なので、動かさなくてもそのまま下の掃除可能
◇下部隙間:15cm
◇耐荷重:1段あたり20kg、合計60kg
◇浅カゴ内寸(最大):幅39 奥行29.5 深さ4.5cm
◇深カゴ内寸(最大):幅39 奥行29.5 深さ8.5cm
◇柱:4分割式、高さは通常時85.5cm、最小ロータイプ時は49cmで、最大5段階に調整可
◇本体高さ:(1)85.5, (2)73, (3)62, (4)60.5, (5)49cm
◇カゴ高さ:全26段階調整(2.5cmピッチ×23+1.8cmピッチ3カ所+最上段)
◇間口高さ:22/26.5cm
高さ85.5cm、(上)最上段に浅カゴ、(中)上から12段目、(下)最下段に設定時
【専用扉パーツ】
中をうっすら隠せる、観音開きタイプの扉パーツ
2枚一組、1枚あたりサイズ:たて17×よこ24cm
扉は付属のマグネットで閉鎖(約2cmのかさなりシロあり)
支柱高さに合わせて高さ調整可能
全面スチール製なので、磁石も取り付けOK

用途
ワゴン キッチンワゴン キャスター付き 高さを変えられる バスケットトローリー ランドセル ベビーワゴン オムツ キッチン 洗面所 ワゴン収納
色
ホワイト
タイプ
扉なし
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
1段あたり20、合計60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46×38×85.5
組立時間
約20-30分
取扱説明書:(1.66MB)
注意
※開梱時にハサミが必要です。組み立てには工具不要、スパナ同梱されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする