曜日別特売

ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える

ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える - YAMAZEN(山善)

圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス
開梱にはハサミが必要
身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
圧迫感のない、厚み9cmの薄型タイプ
線径2.0mmの太めのスプリングなので、薄型なのに底付き感なく、かための寝心地がお好きな方におすすめ
コイル一つ一つが独立して伸縮するため、身体に沿うクッショニング
端まですべて、太さしっかりのコイルで沈み込みを防止
カバーはファスナーで着脱して、洗濯機で洗濯可能 (要ネット使用)
表裏同じつくりのリバーシブル仕様なので、前後表裏すべてのローテーションが可能
側地はタッチのやわらかな、キルティング仕様
コイル数:S/512個、SD/594個、D/736個、SSS/377個

用途
マットレス ハード ベッドマットレス スプリングマットレス 体圧分散 かため
材質
側地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)
内容量
1台
注意
※開封後約1-3日で復元しますが、環境により時間が前後します
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334187UPM-SD(WH)R21セミダブル120×195×9
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
79521806UPM-SSS(WH)R13セミシングルショート80×180×9
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
79521946UPM-S(WH)R17シングル97×195×9
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
79521955UPM-D(WH)R24ダブル140×195×9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする