曜日別特売
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187

UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187
UPM-SD(WH)R ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える YAMAZEN(山善) 82334187

ポケットコイルマットレス 硬め 薄型 厚さ9cm カバーが洗える

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプセミダブル
内容量1台注文コード82334187品番UPM-SD(WH)R
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

圧縮梱包で玄関先まで小さくお届けできるマットレス
開梱にはハサミが必要
身体に沿って沈み込む、ポケットコイルマットレス
圧迫感のない、厚み9cmの薄型タイプ
線径2.0mmの太めのスプリングなので、薄型なのに底付き感なく、かための寝心地がお好きな方におすすめ
コイル一つ一つが独立して伸縮するため、身体に沿うクッショニング
端まですべて、太さしっかりのコイルで沈み込みを防止
カバーはファスナーで着脱して、洗濯機で洗濯可能 (要ネット使用)
表裏同じつくりのリバーシブル仕様なので、前後表裏すべてのローテーションが可能
側地はタッチのやわらかな、キルティング仕様
コイル数:S/512個、SD/594個、D/736個、SSS/377個

用途
マットレス ハード ベッドマットレス スプリングマットレス 体圧分散 かため
質量(kg)
21
タイプ
セミダブル
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
120×195×9
材質
側地:ポリエステル100%、中材:コイルスプリング/ウレタンフォーム/フェルト(ポリエステル)
コイル
594
注意
※開封後約1-3日で復元しますが、環境により時間が前後します
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする