卓上カレンダー
月・日・時間がバッチリ覚えられる!生活習慣が身につくお役立ちセット!
月・日・時間の学習にぴったりな、卓上カレンダーとアラーム時計の便利なセットです。シールで予定を楽しく管理しながら、アラーム時計で生活リズムも整えられます。時計にはスケジュールシート付きで、昼・夜それぞれの生活習慣をシールで楽しく設定できます。カレンダーはスペースが広く、予定を書き込めるので、小さなお子さまの学習や毎日の習慣づけ、入学準備にもおすすめ。親子で予定管理や生活リズム・時間のお勉強までサポートできる知育アイテムです。
- セット内容
- 卓上カレンダー×1 / せいかつしゅうかんアラーム時計×1
- 材質
- 紙 / 金属 / PP / ABS
- 寸法(mm)
- カレンダー:180×150×3 / 時計:130×95×45
- 種類
- 時計セット
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。電池(単3電池1本)は別売です。カレンダー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79526146 卓上カレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526146-260519-02.jpg)
![注文コード:79526146 卓上カレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526146-260519-04.jpg)
![注文コード:79526146 卓上カレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526146-260519-06.jpg)
![注文コード:79526146 卓上カレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526146-260519-08.jpg)
![注文コード:79526146 卓上カレンダー - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79526146-260519-10.jpg)

![【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店 【H1】 2027年 日めくりカレンダー[A7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950401-260907-02.jpg)
![【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店 【H2】 2027年 日めくりカレンダー[B7] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950130-260907-02.jpg)
![【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店 【K15】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950209-260907-02.jpg)
![【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店 【K17】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950157-260907-02.jpg)
![【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店 【K18】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950042-260907-02.jpg)
![【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店 【K1】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[リングレス/B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950227-260907-02.jpg)
![【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店 【K23】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[1年/A2変型スクエア] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950252-260907-02.jpg)
![【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店 【K24】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B5ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950200-260907-02.jpg)
![【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K25】 2027年 文字月表カレンダー[3色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950428-260907-02.jpg)
![【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店 【K27】 2027年 文字月表カレンダー[リングレス/A3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950078-260907-02.jpg)
![【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店 【K28】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[3ヵ月/610×300mm] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950008-260907-02.jpg)
![【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店 【K29】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950331-260907-02.jpg)
![【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店 【K30】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[B4ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950392-260907-02.jpg)
![【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店 【K31】 2027年 文字月表カレンダー[2色リングレス/B3タテ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950437-260907-02.jpg)
![【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店 【K3】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3変型] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950261-260907-02.jpg)
![【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店 【K4】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A3ヨコ] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950139-260907-02.jpg)
![【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店 【K5】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[2ヵ月/A3] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950096-260907-02.jpg)
![【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店 【K7】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3タテ長] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950297-260907-02.jpg)
![【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店 【K8】 2027年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[スケジュール/A3スリム] 永岡書店](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950340-260907-02.jpg)