曜日別特売
22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146

22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146
22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146
22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146
22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146
22457 卓上カレンダー アーテック[学校教材・教育玩具] 79526146

卓上カレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79526146
品番
22457
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

月・日・時間がバッチリ覚えられる!生活習慣が身につくお役立ちセット!
月・日・時間の学習にぴったりな、卓上カレンダーとアラーム時計の便利なセットです。シールで予定を楽しく管理しながら、アラーム時計で生活リズムも整えられます。時計にはスケジュールシート付きで、昼・夜それぞれの生活習慣をシールで楽しく設定できます。カレンダーはスペースが広く、予定を書き込めるので、小さなお子さまの学習や毎日の習慣づけ、入学準備にもおすすめ。親子で予定管理や生活リズム・時間のお勉強までサポートできる知育アイテムです。

セット内容
卓上カレンダー×1 / せいかつしゅうかんアラーム時計×1
材質
紙 / 金属 / PP / ABS
寸法(mm)
カレンダー:180×150×3 / 時計:130×95×45
種類
時計セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。電池(単3電池1本)は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする