小型クロスボディバッグ

小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN小型クロスボディバッグ - MILAN

小型クロスボディバッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「430 since 1918」シリーズで、裂けや破れに強いリップストップ生地を使用。内ポケットやキーチェーンフック、外ポケット2つを備えたシンプルで使いやすい斜め掛け、軽量ショルダーバッグです。サイズは幅128×奥行23×高さ190mmでスマートフォンや小物の持ち運びにも便利です。

厚さ(mm)
23
質量(g)
100
縦(mm)
190
横(mm)
128
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539970MLN62103SNCBGベージュ
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
79539979MLN62103SNCPピンク
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
79539997MLN62103SNCBネイビーブルー
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
79540006MLN62103SNCGRグリーン
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする