MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006

MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006
MLN62103SNCGR 小型クロスボディバッグ MILAN 79540006

小型クロスボディバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グリーン
内容量1個注文コード79540006品番MLN62103SNCGR
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

小型クロスボディバッグ。スペインの文具メーカー MILAN の「430 since 1918」シリーズで、裂けや破れに強いリップストップ生地を使用。内ポケットやキーチェーンフック、外ポケット2つを備えたシンプルで使いやすい斜め掛け、軽量ショルダーバッグです。サイズは幅128×奥行23×高さ190mmでスマートフォンや小物の持ち運びにも便利です。

色
グリーン
厚さ(mm)
23
質量(g)
100
縦(mm)
190
横(mm)
128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする