アーム[作業工具]
ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
79539848
品番
OS-3.0
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)
現場で台付ワイヤが作成できます。
安全に使用出来ます。
用途
アームスエージャー用スリーブ。
3.0mm用専用のオーバルスリーブ
材質
特殊アルミ合金
全長(mm)
24
質量(g)
110
適合ワイヤ径(Φmm)
3(切断および圧着可能なワイヤ)
圧着工具
(専用)HSC-350、600、600BB
注意
※OS-6A、OS-8Aは箱入です。