アイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付)

アイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレインアイスバックII(アイスバック2)(保冷剤付) - ブレイン
(1件のレビュー)

保冷剤と速乾素材で爽快ゲット!
熱中症対策で重要な個所、背中を冷却!
生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。クッション性もあり快適な着け心地を実現。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
背中には保冷剤ポケットがあり、アルミ保冷剤を入れて使用します。保冷剤で効率的に身体を冷却。
フリーサイズでサイズ調整が可能です。
「速乾素材」
汗などを素早く蒸発させ気化熱効果でひんやり。サラサラな着用感を実現。
「ダブルラッセル」
特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。

用途
炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
セット内容
ウェア、ジェル保冷材、保冷材用アルミ袋(保冷材を専用のアルミ袋に入れて使用します。)
種別
ベスト
寸法(mm)
フリー:約縦235×横125×厚さ3
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
約70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
235×125×30
機能
冷感
生産国
中国※保冷剤:日本
素材
表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 、裏面:ポリエステル(クールマックス[R])
内容量
1セット
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539471BR-530
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79539471
2026-07-30
用途: 現場系
関口総建 様(建設業・工事業)

空調服とセットで交換は最高だが保冷剤が小さいから持続時間はいまいちかなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする