ツインミラー
2面境タイプなので、左右確認がしやすく、室内・室外ともに使用可能。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。金属部分がすべてステンレス製です。
- 付属品
- 取付金具付
- 材質
- (ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー)ステンレス
- 色
- (フレーム色)黒
- タイプ
- 角型
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅は配送不可です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
道路用品 の新着商品
カテゴリ
































