TS-5S ツインミラー 信栄物産 79573028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-5S ツインミラー 信栄物産 79573028
TS-5S ツインミラー 信栄物産 79573028
TS-5S ツインミラー 信栄物産 79573028

ツインミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)300
寸法(mm)(ミラーサイズ)175×150
内容量1個注文コード79573028品番TS-5S
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

2面境タイプなので、左右確認がしやすく、室内・室外ともに使用可能。鏡面が破損しても飛び散りにくい鏡面飛散防止加工を施しています。金属部分がすべてステンレス製です。

寸法(mm)
(ミラーサイズ)175×150
質量(kg)
0.76
像の大きさ(曲面R)
300
付属品
取付金具付
材質
(ミラー部)ガラス、(本体)樹脂PP、(ステー)ステンレス
色
(フレーム色)黒
タイプ
角型
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする