八ツ矢工業
スピブラ 60
広い場所の清掃に最適です。工場、モルタル打設前清掃、倉庫、マンション清掃など。本体です。
用途
ブラシ 掃除
材質
柄:スチール、毛先:PP
幅(cm)
約60
全長(cm)
約160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576327
44087
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください