八ツ矢工業
スピブラ 60
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79576327
品番
44087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
広い場所の清掃に最適です。工場、モルタル打設前清掃、倉庫、マンション清掃など。本体です。
用途
ブラシ 掃除
材質
柄:スチール、毛先:PP
幅(cm)
約60
全長(cm)
約160