八ツ矢工業
スピブラ 90
広い場所の清掃に最適です。工場、モルタル打設前清掃、倉庫、マンション清掃など。本体です。
用途
ブラシ 掃除
材質
柄:スチール、毛先:PP
幅(cm)
約90
全長(cm)
約160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576309
44091
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください