44091 スピブラ 90 八ツ矢工業 79576309

44091 スピブラ 90 八ツ矢工業 79576309
44091 スピブラ 90 八ツ矢工業 79576309
44091 スピブラ 90 八ツ矢工業 79576309

スピブラ 90

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79576309
品番
44091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

広い場所の清掃に最適です。工場、モルタル打設前清掃、倉庫、マンション清掃など。本体です。

用途
ブラシ 掃除
材質
柄:スチール、毛先:PP
幅(cm)
約90
全長(cm)
約160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする