連結バット3P・浅型バット・アミ付き
揚げ物の下ごしらえや、油きりに便利なバットセットです。
連結できるので、隙間が出来ず周りを汚しにくい。
- 材質
- 本体:18-0ステンレス鋼(0.4mm厚)、アミ:鉄(クロムメッキ)
- 寸法(mm)
- 浅型バット:約250×150×H25(約150g)、アミ:約210×124×H10(約50g)、バット:約242×153×H37(約160g)、本体収納サイズ:約250×150×67
- 質量(g)
- 約680、浅型バット:約150、アミ:約50、バット:約160
- 内容量
- 1セット
バット・番重・コンテナ の新着商品
カテゴリ


























