よこやま
連結バット3P・浅型バット・アミ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79576160
品番
RB-500
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
揚げ物の下ごしらえや、油きりに便利なバットセットです。
連結できるので、隙間が出来ず周りを汚しにくい。
材質
本体:18-0ステンレス鋼(0.4mm厚)、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
浅型バット:約250×150×H25(約150g)、アミ:約210×124×H10(約50g)、バット:約242×153×H37(約160g)、本体収納サイズ:約250×150×67
質量(g)
約680、浅型バット:約150、アミ:約50、バット:約160