よこやま
浅型バット・アミ付き
本体は丈夫で耐久性に優れたステンレス製。
アミ付なので揚げ物の油きりに最適です。
材質
本体:18-0ステンレス鋼(0.4mm厚)、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
浅型バット:約250×150×H25(約150g)、アミ:約210×124×H10(約50g)
質量(g)
約200、浅型バット:約150、アミ:約50
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79576126
RB-200
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください