浅型バット・アミ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79576126
品番
RB-200
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

本体は丈夫で耐久性に優れたステンレス製。
アミ付なので揚げ物の油きりに最適です。

材質
本体:18-0ステンレス鋼(0.4mm厚)、アミ:鉄(クロムメッキ)
寸法(mm)
浅型バット:約250×150×H25(約150g)、アミ:約210×124×H10(約50g)
質量(g)
約200、浅型バット:約150、アミ:約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする