よこやま
バット&角ザル
角ザルはリング付きで油きりに便利。野菜の水切りなどにも使えます。
材質
角ザル:18-8ステンレス、バット:18-0ステンレス(0.6mm厚)
寸法(mm)
角ザル:約245×198×H36、バット:約252×205×H35(底寸法:約210×170)
質量(g)
約470、角ザル:約140、バット:約330
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79575810
EJBZ-400
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください