バット&角ザル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79575810
品番
EJBZ-400
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

角ザルはリング付きで油きりに便利。野菜の水切りなどにも使えます。

材質
角ザル:18-8ステンレス、バット:18-0ステンレス(0.6mm厚)
寸法(mm)
角ザル:約245×198×H36、バット:約252×205×H35(底寸法:約210×170)
質量(g)
約470、角ザル:約140、バット:約330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする